Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch leitendes Phase Change Material, 5,0W/mK, 0,1mm Stärke,100x100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermisch leitendes Phase Change Material, 5,0W/mK, 0,1mm Stärke,100x100mm
Thermisch leitendes Phase Change Material, 5,0W/mK, 0,1mm Stärke,100x100mm
Artikel-Nr.:
     4502-13L7017
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     TCPC-5,0-100X100X0,1
EAN/GTIN:
     4099891744465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Klebemasse
Klebemittel
Kleber
Thermisch leitendes Phasenwechselmaterial, TCPC-5,0-100X100X0,1, MTC Das TCPC-5,0-100X100X0,1 ist ein auf Wachs basierendes Wärmeleitmaterial. Es hat eine Erweichungstemperatur von 50 bis 60°C. Die flüssige Phase des Materials kann Grenzflächenunregelmäßigkeiten mit viel höherer Effizienz ausfüllen als herkömmliche Spaltfüller. Dadurch wird ein optimaler Wärmeübergangswiderstand gewährleistet. Andererseits ist das Phasenwechselmaterial bei Raumtemperatur fest und lässt sich bei der Montage leicht handhaben. Features * Ausgleich von mikroskopischen Unebenheiten * Sehr niedriger Wärmewiderstand * Hoher dielektrischer Widerstand * Hohe dielektrische Durchschlagsfestigkeit * Einfache Anwendung
Weitere Informationen:
Dicke:
0.1 mm
Material:
EPDM
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Wärmeleitfähigkeit:
5 W/mk
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 29,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,69*
€ 223,3511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,88*
€ 221,1972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,86*
€ 208,0834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,86*
€ 202,1334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,91*
€ 176,0129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.