| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L2755 Herst.-Nr.: 7430000063 EAN/GTIN: 4099891434182 |
| | |
|
| | |
| Trockenreiniger Typ IMM-Photonics IBC Brand Cleaner LC/SC. Zur Trockenreinigung von LWL-Steckverbindern, für UPC- und APC-Polituren, entfernt Staub, Fussel, Graphit, Rückstände von destilliertem Wasser, Hautfett, Handcreme, Pflanzenöl, Alkohol- und NaCl Rückstände. Die ausziehbare Spitze (27 mm) dreht beim Eindrücken automatisch um 180°; Reinigungszyklen: min. 525, Arbeitstemperatur: –10 bis +60 °C. Typ: 7430000063, für 2,5 mm-, SC-, FC-, ST-Stecker Weitere Informationen: | | Anwendung: | Glasfasernetzwerk Panels und Baugruppen | Ausführung: | LWL-Reiniger | Behälter: | Packung | Ursprungsland: | VN | Gewicht: | 0.042 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötspitzenreiniger, glasfaser reiniger, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Fiberoptikreiniger, Fiberoptikreinigungsmittel, LWL-Reiniger, LWL-Reinigungsmittel, Faseroptik-Reinigungsstift, Glasfaserreinigungsstift, LWL-Reinigungsstift, Reinigungshilfsmittel, Reinigungsstift, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL |
| | |
| |