Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS Cleaning Solutions Reinigungstücher, Beutel, 100 Stück, 448.100.000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ECS Cleaning Solutions Reinigungstücher, Beutel, 100 Stück, 448.100.000
ECS Cleaning Solutions Reinigungstücher, Beutel, 100 Stück, 448.100.000
Artikel-Nr.:
     4502-13L2658
Hersteller:
     ECS Cleaning Solutions
Herst.-Nr.:
     448.100.000
EAN/GTIN:
     4099891434090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Elektronik-Reinigungstücher Typ ECS 446.../448. Textiles Spezialvlies aus homogenem Material mit höchster Dichte, bindemittelfrei und antistatisch, absolut fusselfrei, resistent gegenüber Chemikalien und äusserst reissfest, reinigt mit grosser Saugkraft und hoher Abriebfestigkeit, für Automatensysteme, Bildschirme, Optik, Mikroelektronik, Fiber-Optik, Chemie, Pharmazeutik, etc., geeignet für feinste Oberflächen. Typ: 448.100.000, 180 x 180 mm, 100 St.–Packung
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für Bildschirme, Bildschirmfilter, Tastaturen, Linsen, Mikro
Ausführung:
Reinigungstücher
Behälter:
Beutel
Inhalt:
100 Stück
Gewicht:
0.24544 kg
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,71*
€ 41,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.