| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L2656 Herst.-Nr.: 448.025.000 EAN/GTIN: 4099891434083 |
| | |
|
| | |
| Elektronik-Reinigungstücher Typ ECS 446.../448. Textiles Spezialvlies aus homogenem Material mit höchster Dichte, bindemittelfrei und antistatisch, absolut fusselfrei, resistent gegenüber Chemikalien und äusserst reissfest, reinigt mit grosser Saugkraft und hoher Abriebfestigkeit, für Automatensysteme, Bildschirme, Optik, Mikroelektronik, Fiber-Optik, Chemie, Pharmazeutik, etc., geeignet für feinste Oberflächen. Typ: 448.025.000, 180 x 180 mm, 25 St.–Packung Weitere Informationen: | | Anwendung: | Für Bildschirme, Bildschirmfilter, Tastaturen, Linsen, Mikro | Ausführung: | Reinigungstücher | Behälter: | Beutel | Inhalt: | 25 Stück | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.06121 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Elektronik-Wischtücher, Linsen Reinigungspapier, Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, elix clean reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Reinigungstuch |
| | |
| |