Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elecolit Kleber 50 g Dose, Panacol ELECOLIT 336 A+B 50 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elecolit Kleber 50 g Dose, Panacol ELECOLIT 336 A+B 50 GR
Elecolit Kleber 50 g Dose, Panacol ELECOLIT 336 A+B 50 GR
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-13L198
Hersteller:
     Panacol
Herst.-Nr.:
     ELECOLIT 336 A+B 50 GR
EAN/GTIN:
     4099891433437
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Klebemasse
Klebemittel
Kleber
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Elecolit 336 von Panacol, Leitendes und silberhaltiges Epoxyd-Beschichtungs- und Klebemittel Dieses Mittel ist ein preisgünstiger, silbergefüllter Zweikomponenten-Kleber, der gute elektrische Leitfähigkeit und ausgezeichnete Klebeeigenschaften besitzt. Er enthält weder Kupfer noch Graphit, da diese Stoffe zu Messabweichungen, Beeinträchtigungen oder galvanischen Korrosionen führen können, wenn sie mit Elektrolyten in Berührung kommen. Viskosität: pastös Lagerfähigkeit: 6 Monate Temperaturbereich: - 60 bis +150 °C Aushärtungsdauer: 5 min/150 °C, 15 min/120 °C,3 0min/ 100°C 2 h/ 50 °C, 16 h/25 °C Behälter: 50 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elecolit Kleber
Behälter:
Dose
Farbe:
grau
Inhalt:
50 g
Viskosität:
20 bis 40 Pa∙s
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,89*
€ 478,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,63*
€ 471,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,99*
€ 437,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.