| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L1540 Herst.-Nr.: 065546 EAN/GTIN: 4007841065546 |
| | |
|
| | |
| Schutzkorb, 065546, Steinel Der hitzebeständige Schutzkorb erhöht den Schutz für den Anwender sowie das bearbeitete Material vor Verbrennungen. Kinderleichte Anbringung direkt am Heißluftgerät. Auch geeignet für die Verwendung mit dem Temperaturscanner HL Scan. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzkorb | Geeignet für: | Heißluftgebläse HG 2620 E | Inhalt: | 1-teilig | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,73* | € 36,98* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 27,89* | € 37,36* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,68* | € 37,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,34* | € 39,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,29* | € 57,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|