Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 065546 HG 2620 E Schutzkorb für Heißluftgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306598-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     065546
EAN/GTIN:
     4007841065546
Suchbegriffe:
Steinel
065546
HG 2620 E
heissluftfön
Steinel 065546 HG 2620 E Schutzkorb für Heißluftgebläse

Steinel Schutzkorb für Heißluftpistole HG 2620 E

Erhöht den Schutz
Kinderleichte Anbringung
Auch geeignet für die Verwendung mit dem Temperaturscanner HL Scan

Schütze dich und das Material.

Der HL Schutzkorb zum Nachrüsten wird einfach auf das Heißluftgerät aufgesteckt und erhöht den Schutz sowohl für den Anwender, z.B. Carwrapper, als auch die mit Heißluft behandelten Materialien vor Verbrennungen. Er ist im Handumdrehen montiert und eignet sich zum Beispiel ideal für die Lederbearbeitung oder die Fahrzeugfolierung. Der HL Schutzkorb ist aus hitzebeständigem Kunststoff gefertigt, zeichnet sich durch hohe Langlebigkeit aus und kann auch in Kombination mit dem Temperaturscanner HL Scan verwendet werden. Aufsteckbar auf die Geräte HG 2320 E, HG 2120 E, HL 2020 E, HL 1920 E und HL 1820 S.

Technische Daten:
Gewicht: 80 g · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Produktabmessung, Ø: 78 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
Steinel
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Schutzkorb für Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: Heißluftfön
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 27,99*
€ 37,68*
€ 4,00*
ab € 24,71*
€ 37,72*
€ 6,90*
ab € 28,10*
€ 37,89*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 39,94*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 49,13*
€ 63,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.