| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L1526 Herst.-Nr.: MOBILE HEAT MH 7 KF SET 8AH EAN/GTIN: 4007841085933 |
| | | |
|
| | |
| inkl. 8,0 Ah-Akku und Ladegerät, Akku-Heißluftgebläse, MOBILE HEAT MH 7 KF SET 8AH, Steinel Features * Ideal für Profis zum kabellosen Nacharbeiten auf dem Dach sowie für Elektroinstallationen und Reparaturen * Schnell startklar: Aufheizzeit bis 350°C in unter 4 Sekunden * Regelbare Temperatur: in 9 Stufen von 150-550 °C * Ein-Hand-Bedienung und ergonomisch gebaut für den Dauereinsatz * Status LED für Temperatur für eine optimale Akku-Nutzung * Inklusive 8 Ah Akku und Ladegerät Weitere Informationen: | | max. Temperatur: | 550 °C | min. Temperatur: | 150 °C | Luftfördermenge: | 200 l/min | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.99 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug |
| | |
| |