Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HG 2620 E Koffer4007841351809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse HG 2620 E Koffer4007841351809
Heißluftgebläse HG 2620 E Koffer4007841351809
Heißluftgebläse HG 2620 E Koffer4007841351809
Heißluftgebläse HG 2620 E Koffer4007841351809
Heißluftgebläse HG 2620 E Koffer4007841351809
Artikel-Nr.:
     4502-13L1501
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG 2620 E KOFFER
EAN/GTIN:
     4007841351809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Heißluftgebläse, HG 2620 E KOFFER, Steinel Heißluftgerät HG 2620 E. 2300 W, digitale Temperatureinstellung per Joystick von 50 - 700 °C. Luftmengenregelung von 150 - 500 l/min. Mit LCD-Display und Restwärmeanzeige. Bürstenloser Motor, integrierter Feinstaubfilter, geeignet für den Einsatz auf Baustellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
2300 W
max. Temperatur:
700 °C
min. Temperatur:
50 °C
Luftfördermenge:
500 l/min
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
1.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2300w, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 311,33*
€ 347,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,41*
€ 347,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,75*
€ 347,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,61*
€ 362,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 400,39*
€ 435,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,78*
€ 518,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,47*
€ 503,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,48*
€ 486,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,39*
€ 476,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
009212
ab € 46,58*
Zubehör
Steinel
007553
ab € 126,59*
Zubehör
Steinel
065546
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.