| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L0020 Herst.-Nr.: VITRALIT 6128 100 G EAN/GTIN: 4099891433239 |
| | | |
|
| | |
| nicht verkäuflich an Endverbraucher, Klebstoff, VITRALIT 6128 100 G, PANACOL VITRALIT 6128 100 G ist ein lösemittelfreier, einkomponentiger, UV härtender Acrylatklebstoff. Als Besonderheit verfügt es über einen thermischen Initiator und chemischen Aktivator, welche die nachträgliche Aushärtung von Schattenbereichen ermöglicht. Es wird sowohl als Glasklebstoff in Verbindung mit Glas, Metallen, Stein und anderen harten Werkstoffen eingesetzt, als auch als Vergussmasse mit exzellenter Haftung auf vielen thermoplastischen Kunststoffen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Cyanacrylat Kleber | Behälter: | Flasche | Farbe: | farblos | Geeignet für: | Glas, Metalle, Stein, Elektronik, Optik | Inhalt: | 100 g | Viskosität: | 800 mPa∙s | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 100 g, cyanacrylat klebstoff, kunststoffkleber 100 g, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Strukturklebstoff, Acrylatkleber |
| | |
| |