Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elecolit Kleber 50 g Flasche, Panacol ELECOLIT 6616 50 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elecolit Kleber 50 g Flasche, Panacol ELECOLIT 6616 50 G
Elecolit Kleber 50 g Flasche, Panacol ELECOLIT 6616 50 G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-13L0003
Hersteller:
     Panacol
Herst.-Nr.:
     ELECOLIT 6616 50 G
EAN/GTIN:
     4099891433109
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
kunststoffkleber
Klebstoff, ELECOLIT 6616 50 G, PANACOL ELECOLIT 6616 50 G ist ein hochfester, 2K thermisch leitender Klebstof auf Epoxidharzbasis. Es zeigt eine exzellente Kombination von Scher- und Schälfestigkeit. Es ist hervorragend vibrations- und schockbeständig. Auch bei sehr niedrigen Temperaturen behält seine Zähigkeit. Es ist ein Hochleistungsklebstoff, der 500 Temperaturwechsel -50°C / +150°C erfolgreich bestanden hat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elecolit Kleber
Behälter:
Flasche
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kunststoffe, Keramik, Holz
Inhalt:
50 g
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.