Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Klettverschluss, lösbar, Polyamid, Polypropylen, (L x B) 200 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder mit Klettverschluss, lösbar, Polyamid, Polypropylen, (L x B) 200 x 1
Kabelbinder mit Klettverschluss, lösbar, Polyamid, Polypropylen, (L x B) 200 x 1
Artikel-Nr.:
     4502-13H1471
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00013
EAN/GTIN:
     4031026271712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
1 Packung = 10 Kabelbinder, Klett Kabelbinder TEXTIE von HellermannTyton 130-00013 Zum Bündeln empfindlicher Kabel wie z. B. Lichtwellenleiter, Fernmeldekabel und Netzwerkkabel, ohne dass sie durch das Klettband beschädigt, durchtrennt oder abgeknickt werden. Merkmale: - Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand - Abfallfrei, wiederverwendbar - Weiches, korrosionsfreies Material Max. Bündeldurchmesser: 60 mm Länge: 200 mm Breite: 12,5 mm Farbe: schwarz Material Flausch/Haft: PA66/PP Betriebstemperatur: - 20 bis +75 °C
Weitere Informationen:
Breite:
12.5 mm
Dicke:
1.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Länge:
200 mm
Material:
Polyamid, Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
60 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Verschluss lösbar:
Ja
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, klett-kabelbinder hellermann, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelbinder, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Kabelklett-Halteband, Klettkabelhalteband, Befestigungsklettband, Klettband, Klettbefestigungsband, Kletthalteband, Klettverschlussbänder, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,719*
€ 0,979*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,831*
€ 1,121*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,843*
€ 1,143*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,889*
€ 1,189*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,885*
€ 1,195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2854578
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.