Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 140 x 2.5 mm, Bündel-Ø 33 mm, schwarz, UV-beständ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 140 x 2.5 mm, Bündel-Ø 33 mm, schwarz, UV-beständ
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 140 x 2.5 mm, Bündel-Ø 33 mm, schwarz, UV-beständ
Artikel-Nr.:
     4502-13H1425
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     11072071
EAN/GTIN:
     4099891202330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Kabelbinder, 11072071, WKK Universell einsetzbarer Kabelbinder aus Kunststoff (Standardkabelbinder), UV-beständig. Dieser Kunststoff-Kabelbinder ist temperaturbeständig bis zu +85 °C.
Weitere Informationen:
Breite:
2.5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
140 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
33 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
80 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04211 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,59*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,61*
1 Tag
411
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 3,08*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 5,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.