Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende, quadratisch, (L x B x H) 14 x 14 x 5.5 mm, transparent, für Kurzhubtaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende, quadratisch, (L x B x H) 14 x 14 x 5.5 mm, transparent, für Kurzhubtaste
Blende, quadratisch, (L x B x H) 14 x 14 x 5.5 mm, transparent, für Kurzhubtaste
Artikel-Nr.:
     4502-13G2400
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.46.681.021/1002
EAN/GTIN:
     4099889326031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaste
Tastkappe
tastkappe transparent
kurzhubtaste
Farbige Tastenkappe RAFI RK 90 transparent für Tasten Reihe RF 15 Typ 5.46.681 Typ : 5.46.681.021/1002 mit Druckstück, anwendbar dann, wenn die Betätigung durch eine hervortretende Tastenkappe erfolgen soll. Auch anwendbar für Leuchttaster; Maße: 1-teilig 13,85 x 13,85 mm Farbe: transparent farblos
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Breite:
14 mm
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Kurzhubtaster
Höhe:
5.5 mm
Länge:
14 mm
Zubehörart:
Blende
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Aufsteckkappe, Drucktasteraufsteckkappe, Drucktasterkappe, Tastenkappe, Tasterkappe, Blende, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.