Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger, Federstab, (L) 305 mm, für Grenzschalter, LSZ54R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätiger, Federstab, (L) 305 mm, für Grenzschalter, LSZ54R
Betätiger, Federstab, (L) 305 mm, für Grenzschalter, LSZ54R
Artikel-Nr.:
     4502-13G1856
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSZ54R
EAN/GTIN:
     4099889325355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Schalterzubehör
Zusatzbetätiger
Honeywell Betätiger, Federstab, (L) 305 mm, für Grenzschalter, LSZ54R
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federstab
Geeignet für:
Grenzschalter
Länge:
305 mm
Zubehörart:
Betätiger
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.000999 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.