Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,65 N, 5 A/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,65 N, 5 A/1
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,65 N, 5 A/1
Artikel-Nr.:
     4502-13G1022
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB1C-B1RB
EAN/GTIN:
     4099889212266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Subminiatur-Schnappschalter Serie DB Typ Cherry DB1C-. Mit hoher Schaltgenauigkeit; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 6,0 A/250 VAC (EN 61058), 5,0 A/125 bis 250 VAC (UL 1054), Kontakte: AgNi, Kriechstromfestigkeit: PTI 175, Betriebstemperatur: –40 bis +120 °C, Anschlüsse: CuZn, versilbert, Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltspiele, Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Die Länge der Zusatzbetätiger bemisst sich ab Mitte der Befestigungsbohrung, die vom Zusatzbetätiger überragt wird. Mit Rolle gerade kurz 2,5 mm Typ DB1C-. Schaltbetätigungskraft: max. 65 cN, Schaltpunkt: 15,8 mm (±1,3), Vorlaufweg: max. 4,0 mm, Nachlaufweg: min. 2,0 mm, Differenzweg: max. 0,5 mm, Ruhestellung: max. 19 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart): DB1C-B1RB, Steckanschluss 2,8 x 0,5
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
0,65 N
Gehäusematerial:
PET
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
5 A/125 VAC, 1 A/48 VDC
Schaltpunkt:
15,8 mm ±1,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, wechselschalter 250v 6 a, ausschalter, ausschalter 6a, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
560
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 1,90*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,15*
1
€ 8,95*
ab € 1,36*
€ 2,16*
1
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 4,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 29,53*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1238
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.