Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel lang, 0,18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel lang, 0,18
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel lang, 0,18
Artikel-Nr.:
     4502-13G1016
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB1C-B1LD
EAN/GTIN:
     4099889212235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 6a 250v
Subminiatur-Schnappschalter Serie DB Typ Cherry DB1C-. Mit hoher Schaltgenauigkeit; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 6,0 A/250 VAC (EN 61058), 5,0 A/125 bis 250 VAC (UL 1054), Kontakte: AgNi, Kriechstromfestigkeit: PTI 175, Betriebstemperatur: –40 bis +120 °C, Anschlüsse: CuZn, versilbert, Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltspiele, Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Die Länge der Zusatzbetätiger bemisst sich ab Mitte der Befestigungsbohrung, die vom Zusatzbetätiger überragt wird. Mit flachem und geradem Zusatzbetätiger lang 42 mm Typ DB1C-. Schaltbetätigungskraft: max. 18 cN, Schaltpunkt: 13 mm (±3,5), Vorlaufweg: max. 15 mm, Nachlaufweg: min. 4,0 mm, Differenzweg: max. 4,5 mm, Ruhestellung: max. 27 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart): DB1C-B1LD, Steckanschluss 2,8 x 0,5
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel lang
Betätigungskraft:
0,18 N
Gehäusematerial:
PET
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
6 A/250 VAC
Schaltpunkt:
13 mm ±3,5 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
288
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,56*
3
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 3,09*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 3,12*
1 Tag
215
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,44*
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,122*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396008
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.