Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/125VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-DB1C-B1LD
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB1C-B1LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 6a 250v
Hersteller: ZF
Mechanische Haltbarkeit: 15000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäuseabmessungen: 20x6,45x9,85mm
Dichtheitsklasse: IP50
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 125V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,5N
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Herstellerserie: DB
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,15*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,16*
Lager 2805
288
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,57*
1 Tag
156
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 288 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 288 Stück
Mindestbestellmenge: 288 Stück ( entspricht € 740,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,24*
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.