Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFIX 22 QR, Beschriftungsschild für Schildträger,I / O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAFIX 22 QR, Beschriftungsschild für Schildträger,I / O
RAFIX 22 QR, Beschriftungsschild für Schildträger,I / O
Artikel-Nr.:
     4502-13G0194
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.73.110.026/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Schildträger
schildträger 30 x11 cm
schildträger
Beschriftungsschild, 5731100260000, RAFI Für die Befehlsgeräte der Serie RAFIX 22 QR steht ein umfangreiches Beschriftungszubehör zur Verfügung. Die Serie ist so konzipiert, dass sowohl die Drucktaster und Leuchttaster unter der Abdeckung beschriftet werden können, als auch fast alle anderen Betätigungselemente mit den Beschriftungsschildern beschriftet werden können. Die kleinen Aluminium-Beschriftungsschilder werden in den Schilderträger eingeklipst. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechteckig
Breite:
16 mm
Geeignet für:
Schildträger
Höhe:
2 mm
Länge:
28 mm
Zubehörart:
Beschriftungsschild
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi schildträger, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schild, Beschriftungsschild, Bezeichnungsschild, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.