| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13G0158 Herst.-Nr.: 5.05.510.649/0000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leiterplattenstecksockel, 5055106490000, RAFI Zum Einlöten in Leiterplatten. Die Leiterplatte mit den Stecksockeln wird auf die Schaltelemente/Lampenhalter aufgesteckt. Eine weitere Befestigung der Leiterplatte am Schaltelement ist nicht erforderlich. Leiterplattenanschlüsse 3,5 mm lang, für 1,3 mm Bohrung. Geeignet für RAFIX 16 Schaltelemente mit Steckverbindung Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Industrie-Roboter Weitere Informationen: | | Geeignet für: | RAFIX 16 | Zubehörart: | Leiterplattenstecksockel | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0047 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |