Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturkleber 50 ml Tube, Loctite AA 3298 50ML TUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturkleber 50 ml Tube, Loctite AA 3298 50ML TUBE
Strukturkleber 50 ml Tube, Loctite AA 3298 50ML TUBE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9958
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     AA 3298 50ML TUBE
EAN/GTIN:
     5390331191450
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Konstruktionskleber
Klebstoff, AA 3298 50ML TUBE, LOCTITE AA 3298 50ML TUBE ist ein gelblich, opaker hochfester flüssiger Strukturklebstoff, der sehr gute Haftung auf Glas und gute Schlagfestigkeit erzielt. Er erreicht in 3 Minuten Handfestigkeit, hat einen Einsatztemperaturbereich bis zu +120 °C und eine Scherfestigkeit von 26 - 32 N/mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strukturkleber
Behälter:
Tube
Farbe:
gelb
Geeignet für:
Glas
Inhalt:
50 ml
Viskosität:
17 bis 41 Pa∙s
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 15,41*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 16,14*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 16,50*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 18,93*
3 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 15,31*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.