| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105001 Herst.-Nr.: 142460 EAN/GTIN: 5390331191450 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3298.0050 L, 142460, Konstruktionsklebstoff 50 ml Tube Produkt 3298 Typ 3298. 50ml,Loctite Kostruktionsklebstoff, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 59 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber, komponentenkleber 50ml, KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF, ACRYLATE, LOCTITE, Loctite 3298, 50ml, 50gr, 50g, 3298 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,55* | € 15,26* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 13,42* | € 16,29* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,55* | € 16,65* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,74* | € 18,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,22* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|