| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L9816 Herst.-Nr.: LOCTITE SF 7070 EAN/GTIN: 5390331266592 |
| | | |
|
| | |
| Reiniger-/Entfetter, LOCTITE SF 7070, Loctite LOCTITE SF 7070 ist ein lösungsmitelbasierter (FCKW-freier) Reiniger und Entfetter, der speziell für die Vorbereitung von Kunststoffteilen vor dem Klebstoffauftrag eingesetzt wird. Das Produkt kann als Spray oder in Tauchreinigungsverfahren bei Raumtemperatur eingesetzt werden und entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von Kunststoffteilen ohne Gefahr von Spannungsrissbildung. Features * Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger * Keine Gefahr von Spannungsrissbildung * Kann als Spray oder in Tauchreinigungsverfahren eingesetzt werden Weitere Informationen: | | Anwendung: | Oberflächenreiniger | Ausführung: | Reiniger-und Entfetter | Behälter: | Spraydose | Inhalt: | 400 ml | Ursprungsland: | NL | Gewicht: | 0.405 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Sicherheitshinweis: | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, henkel allesreiniger, loctite oberflächenreiniger, universalreiniger 400ml, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 9,24* | € 12,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,25* | € 12,89* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,68* | € 14,25* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,52* | € 14,62* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,57* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03143* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|