| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L9789 Herst.-Nr.: LOCTITE SF 7063 EAN/GTIN: 5010266254579 |
| | | |
|
| | |
| Reiniger-/Entfetter, LOCTITE SF 7063, Loctite LOCTITE SF 7063 ist ein Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten von allen Arten von Oberflächen oder Maschinenbauteilen vor der Durchführung von Reparatur- oder Montagearbeiten mit LOCTITE® Klebstoffen. Der Reiniger ist lösungsmittelbasiert und lüftet rückstandsfrei ab. LOCTITE SF 7063 entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten. Features * Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen * Hinterlässt keinen Film Weitere Informationen: | | Anwendung: | Oberflächenreiniger | Ausführung: | Reiniger-und Entfetter | Inhalt: | 400 ml | Ursprungsland: | NL | Gewicht: | 0.393 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Reiniger Teilewaschautomat, Reinigungskonzentrat Teilewaschautomat, Teilereinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 400ml, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger loctite, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,24* | € 14,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,47* | € 15,91* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,23* | € 16,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,58* | € 17,16* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,60* | € 21,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,039* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|