| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L9777 Herst.-Nr.: LOCTITE 415 EAN/GTIN: 5010266008387 |
| | | |
|
| | |
| Sofortklebstoff, LOCTITE 415, Loctite LOCTITE 415 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser Sofortklebstoff auf Methylbasis. Er ist gut geeignet für Metall, geeignet für Gummi und Kunststoffe. Features * Gut geeignet für Metalle * Hohe Viskosität * Härtet zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aus * Ideal für kleine bis mittelgroße Teile * Hervorragende Haftung auf den meisten Werkstoffen * Handfest in 20 - 40 Sek. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sofortklebstoff | Behälter: | Flasche | Farbe: | farblos | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Elastomere | Inhalt: | 20 g | Ursprungsland: | IE | Gewicht: | 0.032 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 20 g flasche, kunststoffkleber, kunststoffkleber loctite, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber |
| | |
| |