Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 511, Anaerobe Gewindedichtung,50 ml Akkordeonflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 511, Anaerobe Gewindedichtung,50 ml Akkordeonflasche
LOCTITE 511, Anaerobe Gewindedichtung,50 ml Akkordeonflasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9762
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 511
EAN/GTIN:
     5010266002996
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Anaerobe Gewindedichtung, LOCTITE 511, Loctite LOCTITE 511 ist eine weiße bis altweiße, niedrigfeste, universell einsetzbare, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen von Verbindungen bis M80/R3” aus. Sie eignet sich für alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 6 Nm. Sie hat eine Viskosität von 9.000 bis 22.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. Features * Kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen * Erreicht eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke * Einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen * Thixotrop, mittlere bis hohe Viskosität
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gewindedichtung
Farbe:
weiß
Festigkeit:
niedrig
Inhalt:
50 ml
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, loctite gewindedichtung typ 511, loctite gewindedichtung, gewindedichtung loctite, Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Sicherungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 19,89*
€ 24,01*
2 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 24,60*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 18,50*
€ 24,72*
1
€ 3,19*
ab € 19,96*
€ 26,46*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 23,33*
€ 30,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.