Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite Reiniger-und Entfetter, Spraydose, 400 ml, LOCTITE SF 7063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite Reiniger-und Entfetter, Spraydose, 400 ml, LOCTITE SF 7063
Loctite Reiniger-und Entfetter, Spraydose, 400 ml, LOCTITE SF 7063
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9701
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE SF 7063
EAN/GTIN:
     4058093002032
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Reiniger-/Entfetter, LOCTITE SF 7063, Loctite LOCTITE SF 7063 ist ein Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten von allen Arten von Oberflächen oder Maschinenbauteilen vor der Durchführung von Reparatur- oder Montagearbeiten mit LOCTITE® Klebstoffen. Der Reiniger ist lösungsmittelbasiert und lüftet rückstandsfrei ab. LOCTITE SF 7063 entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten. Features * Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen * Hinterlässt keinen Film
Weitere Informationen:
Anwendung:
Oberflächenreiniger
Ausführung:
Reiniger-und Entfetter
Behälter:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.389 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
1
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 14,54*
1
€ 3,19*
ab € 11,02*
€ 14,57*
2 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 15,27*
1
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 15,72*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,84*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
11207400
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.