Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 20 g Spritze, Ergo 5039 20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenkleber 20 g Spritze, Ergo 5039 20G
Sekundenkleber 20 g Spritze, Ergo 5039 20G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9510
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5039 20G
EAN/GTIN:
     4099891432997
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber
Ergo 5039 Sekunden-Kleber-Gel Mit patentiertem Dosierverschluss, selbstreinigend beim Schließen (kein verkleben), thixotrop, in stufenlos verstellbarem, bedarfsgerechtem Feinstdosierer für Anwendungen über Kopf oder an senkrechten Flächen, unebenen und porösen Teilen wie Holz, Stoff, Kork, Leder, Kunststoff, Metall, Keramik, Stein usw. Temperaturbereich: - 30 bis +80 °C Inhalt: 20g
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.036 kg
Ausführung:
Sofortklebstoff
Behälter:
Spritze
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Gummi, Kunststoffe, Glas
Inhalt:
20 g
Viskosität:
70 bis 120 mPa∙s
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber ergo 20g, kunststoffkleber, kunststoffkleber ergo, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber, CA-Kleber, Cyanacrylat-Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.