Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschen-Verschlußkappe 30/50cc, blau, 93055-ECB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartuschen-Verschlußkappe 30/50cc, blau, 93055-ECB
Kartuschen-Verschlußkappe 30/50cc, blau, 93055-ECB
Artikel-Nr.:
     4502-12L7569
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     93055-ECB
EAN/GTIN:
     4099891416096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenverschlusskappe
dosierzubehör
Patronenkappe, 93055-ECB, METCAL Kartuschenverschlüsse verhindern ein Auslaufen und Austrocknen des eingesetzten Mediums. Sie sind aus Polyethylen und in Verpackungseinheiten von 50 Stück erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartuschen-Verschlußkappe 30/50cc
Farbe:
blau
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0121 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Verschlusskappe, Kartuschenstopfen, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,81*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,05*
€ 23,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.