| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7513 Herst.-Nr.: GT4-CH0010P EAN/GTIN: 4099891403393 |
| | |
|
| | |
| Meißelspitze, GT4-CH0010P, METCAL Meißelspitze (GT4), Strom, (W x L) 1,0 mm x 6,0 mm. Die GT4-CH0010P austauschbare Spitze mit ihrer klassenbesten Leistung wird in einer breiten Palette von Geometrien angeboten. Es ist mit Handstücken und Heizgeräten kompatibel. Es wird für leichte bis mittelschwere Anwendungen verwendet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Breite: | 1.2 mm | Geeignet für: | GT Serie | Länge: | 6 mm | Spitzentyp: | Meißelform | Ursprungsland: | CR | Gewicht: | 0.003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,83* | € 11,43* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,53* | € 11,52* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,68* | € 12,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|