| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7488 Herst.-Nr.: GT6-CN2213R EAN/GTIN: 4099891403140 |
| | |
|
| | |
| Konische Spitze, GT6-CN2213R, METCAL Konische Spitze (GT6), Gebogen, Erreichen, (Ø x L) 1,3 mm x 22,0 mm. Die GT6-CN2213R austauschbare Spitze mit ihrer klassenbesten Leistung wird in einer breiten Palette von Geometrien angeboten. Es ist mit Handstücken und Heizgeräten kompatibel. Es wird für mittlere bis schwere Anwendungen verwendet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Durchmesser: | 1.3 mm | Geeignet für: | GT Serie | Länge: | 22 mm | Spitzentyp: | Konisch | Ursprungsland: | CR | Gewicht: | 0.006 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,53* | € 12,26* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,67* | € 12,79* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,37* | € 13,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|