| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7416 Herst.-Nr.: GT-PA-120 EAN/GTIN: 4099891412982 |
| | |
|
| | |
| Netzadapter, GT-PA-120, METCAL Der GT-PA-120 ist ein Netzadapter für GT90 und GT120 Lötstationen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötstation GT90, GT120 | Zubehörart: | Netzadapter | Gewicht: | 0.791 kg | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,70* | € 96,26* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 77,29* | € 97,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,66* | € 107,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|