| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6524 Herst.-Nr.: 900-STC EAN/GTIN: 4099891415891 |
| |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 50 Stück, Verschlusskappe, 900-STC, METCAL Verschlusskappe zur aufrechten Lagerung der Spritze, UV-sicher, passend für alle Kartuschen mit Luer-Lock-Gewinde. Die Kappe dient zum Verschließen der Kartusche auf der Nadelseite nach Gebrauch. Hergestellt aus Polypropylen. Packung mit 50 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartuschen-Verschlußkappe für Nadelseite | Farbe: | blau | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.06618 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Verschlusskappe, Kartuschenstopfen, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,34* | € 0,67* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,39* | € 19,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|