Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, (L) 32 mm, pink, Gauge 20, Innen-Ø 0.61 mm, 920125-DHUV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel, (L) 32 mm, pink, Gauge 20, Innen-Ø 0.61 mm, 920125-DHUV
Dosiernadel, (L) 32 mm, pink, Gauge 20, Innen-Ø 0.61 mm, 920125-DHUV
Artikel-Nr.:
     4502-12L6448
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     920125-DHUV
EAN/GTIN:
     4099891415648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Lieferung als Packungen mit 50 Stück, Dosierspitze, 920125-DHUV, METCAL Die konische Dosiernadel "DHUV" mit Luer-Lock-Anschluss ist aus Polyethylen mit einem UV-Licht-blockierenden Zusatz hergestellt. Die konische Form verhindert Verstopfungen und verbessert den Fluss von hochviskosem Material. Diese Version ist zu 100 % UV-blockierend. Verkauft in Packungen zu 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel
Farbe:
pink
Innendurchmesser:
0.61 mm
Länge:
32 mm
Gauge:
20
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel pink 20ga, dosiernadel, dosiernadel rosa, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,3752*
€ 0,5352*
1 Tag
1850
50
Frei Haus
ab € 0,4858*
€ 0,7258*
50
€ 8,95*
ab € 0,5196*
€ 0,7554*
10
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5352*
€ 0,63689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5152*
€ 0,61309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4652*
€ 0,55359
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.