| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L596 Herst.-Nr.: 6300 BO250ML EGFD EAN/GTIN: 5010266010014 |
| | | |
|
| | |
| Dimethacrylat-Ester, 1949015, Loctite Loctite 6300 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sofortklebstoff | Behälter: | Flasche | Farbe: | grün | Geeignet für: | Metall, Keramik, Kunststoffe | Inhalt: | 250 ml | Viskosität: | 2 bis 20 mPa∙s | Ursprungsland: | IE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, kunststoffkleber tangit 250 ml, kunststoffkleber, kunststoffkleber loctite, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Strukturklebstoff, Acrylatkleber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 151,70* | € 175,85* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 160,68* | € 177,20* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 163,69* | € 180,24* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,05* | € 218,10* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 192,50* | € 222,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,77* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|