Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLYKOTE P-40 Haftschmierpaste, Dose 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOLYKOTE P-40 Haftschmierpaste, Dose 1 kg
MOLYKOTE P-40 Haftschmierpaste, Dose 1 kg
Artikel-Nr.:
     4502-12L552
Hersteller:
     Dow Corning
Herst.-Nr.:
     MOLYKOTE P-40 1KG
EAN/GTIN:
     4099891433697
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Gleitmittel
Schmiermittel
Schmierstoff
MOLYKOTE® P-40 Haftschmierpaste 1 kg Metallfreie, festhaftende Schmierpaste für jegliche Montage- und Dauerschmieranwendung, inbesondere von Spritzwasser und Feutigkeit ausgesetzten Bauteilen. - Ausgezeichnetes Haftvermögen - Guter Korrosionsschutz - Hohe Wasserbeständigkeit - Guter Schutz vor Reibkorrosion - Zur Montage- und Dauerschmierung - Metallfrei - Günstige Wassergefährdungsklasse
Weitere Informationen:
Anwendung:
Korrosionsschutz
Ausführung:
Haftschmierpaste
Behälter:
Dose
Inhalt:
1 kg
Viskosität:
pastös
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Fett, Schmierfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.