| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L3046 Herst.-Nr.: 30710-AA EAN/GTIN: 5412386812859 |
| | | |
|
| | |
| Sekundenkleber, 30710-AA, CRC Sekundenkleber. Universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Cyanacrylatbasis. Verklebt in sekundenschnelle Metalle, Holz, Glas undauch viele Kunststoffe und Elastomere. Nicht für PP, PE, PTFE und Silikondichtmassen geeignet. Features * Multifunktionaler Sekundenkleber auf Cyanacrylat-Basis. * Zum schnellen Verkleben von Glas, Metall, Gummi und Kunststoff * Hohe Sofortklebekraft * Farblos-transparent * Korrekturen während der Verklebung sind möglich * Vielseitig einsetzbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sofortklebstoff | Behälter: | Tube | Farbe: | farblos | Geeignet für: | Gummi, Kunststoffe, Glas | Inhalt: | 3 g | Viskosität: | 30 mPa∙s | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0166 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber tube 3g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 3g, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber, CA-Kleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | € 3,19* | ab € 2,61* | € 3,35* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,57* | € 3,51* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,33* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|