| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L250 Herst.-Nr.: DUST OFF 200ML EAN/GTIN: 4040849260025 |
| | | |
|
| | |
| DUST OFF D Druck-Gas-Spray von Teslanol - Anwendung: Zum Reinigen und Entstauben von elektronischen und feinmechanischen Bauteilen und Geräten an schwer zugänglichen Stellen, insbesondere bei Fotoapparaten und Objektiven, Projektoren, Videokameras und -recordern, Uhrwerken, Quarzuhren und Modelleisenbahnen. Nicht unter Spannung anwenden. Dose nicht mehr als 60° neigen. Das behandelte Gerät vor dem Einschalten längere Zeit geöffnet halten. - Eigenschaften: Erzeugt einen Blaseffekt, der sicher feinste Staubteilchen entfernt. Chemisch rein. Hinterlässt keine Rückstände. Greift Materialien nicht an. Inhalt: 200ml Weitere Informationen: | | Brennbar: | Ja | Inhalt: | 200 ml | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.17657 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckgasreiniger 200ml, druckgas spray, teslanol druckgasspray, Chemisches Hilfsmittel, Spray, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Elektronikspray, Kontakt-Reinigungsspray, Kontaktspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Kontaktreiniger, Reinigungsspray, Sprühreiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,84* | € 4,25* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,86* | € 4,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,73* | € 8,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,23* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|