| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1702 Herst.-Nr.: 32962-AA EAN/GTIN: 5412386065668 |
| | | |
|
| | |
| Formtrennmittel, 32962-AA, CRC NSR ULTRA THIN ist das spezielle Formtrennmittel auf Zinkstearat-Basis. Der silikonfreie Trockenfilm ist in der Verarbetung von transparenten Kunststoffe wie PC, ABS und Polyamiden ideal einsetzbar. Darüber hinaus ist das Trennmittel insbesondere für Formwerkzeuge mit feiner Detailgeometrie geeignet. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Präzisionsreiniger | Ausführung: | Formtrennmittel | Behälter: | Spraydose | Inhalt: | 500 ml | Ursprungsland: | BE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungsspray, Sprühreiniger, Spray |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,44* | € 10,11* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,85* | € 10,57* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,59* | € 17,15* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,19* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|