| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1466 Herst.-Nr.: 33114-AA EAN/GTIN: 5412386067938 |
| | | |
|
| | |
| Druckgas-Reiniger, 33114-AA, CRC Druckgas-Reiniger, nicht entzündbar, mit 360° Sprühtechnik, zertifiziert nach NSF K2. DUST FREE 360 basiert auf einem reinen, verflüssigtem Gas mit geringem Treibhauspotential (GWP = 7). Das trockene, ölfreie Druckgas hinterlässt keine Rückstände und ist gemäß Richtlinie 2008/47/EC nicht entzündbar. Die Spraydose mit aufsteckbarem Sprühröhrchen ist mit einer 360°-Sprühtechnik für lageunabhäniges Sprühen ausgestattet. Dies ist insbesondere zur Staubentfernung an verwinkelten Stellen von Vorteil. Zertifiziert nach NSF K2 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik. Features / Benefits * Trockenes, ölfreies Druckgas, hinterlässt keine Rückstände * Nicht entzündbar, sicher und umweltgerecht * 360°-Sprühtechnik: reinigt in jeder Dosenhaltung, auch schräg oder über Kopf * Bläst Staub und Schmutz in Elektronik und Feinmechanik aus * Insbesondere für verwinkelte oder schlecht zugängliche Stellen geeignet Weitere Informationen: | | Brennbar: | Nein | Inhalt: | 250 ml | NSF Zulassung: | Ja | Ursprungsland: | BE | Gewicht: | 0.0409 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P336 Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckgasreiniger 250 ml, druckgas spray, druckluftspray crc, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Elektronikspray, Kontakt-Reinigungsspray, Kontaktspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Kontaktreiniger, Reinigungsspray, Sprühreiniger, Spray |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 14,15* | € 17,75* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,09* | € 18,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,39* | € 20,88* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,39* | € 21,59* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,04* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,06816* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|