Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELT GRIP IND Keilriemenspray, CRC, Spraydose 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BELT GRIP IND Keilriemenspray, CRC, Spraydose 500ml
BELT GRIP IND Keilriemenspray, CRC, Spraydose 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1412
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32336-AA
EAN/GTIN:
     5412386062445
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsriemenspray
Keilriemenspray
Schmierspray
crc keilriemenspray
Keilriemenspray, 32336-AA, CRC BELT GRIP IND ist das universelle Haftmittel für Riemen und Bänder. Das Keilriemenspray verstärkt die Haftung in Zugrichtung und vermeidet Schlupf und Rutschen bei Antriebs- und Förderbändern sowie Keilriemen an Kompressoren, Pumpen, und Automotoren. BELT GRIP IND ist silikonfrei und mit allen gängigen Riemenmaterialien gut verträglich.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Keilriemen
Ausführung:
Keilriemenspray
Behälter:
Spraydose
Inhalt:
500 ml
Viskosität:
flüssig
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.413 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmierspray, Chemisches Hilfsmittel, Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.