Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cramolin Druckluftspray Duster-BR 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cramolin Druckluftspray Duster-BR 400 ml
Cramolin Druckluftspray Duster-BR 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1196
Hersteller:
     Cramolin
Herst.-Nr.:
     1471611
EAN/GTIN:
     4024213147167
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Druckluftspray, 1471611, CRAMOLIN Für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen. Der 1471611 entwickelt hohen Druck, ist produktiv und nicht brennbar, hinterlässt keine Spuren und greift Materialien nicht an. Die bewährte und sichere Art, Staub zu entfernen.
Weitere Informationen:
Brennbar:
Ja
Inhalt:
400 ml
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3175 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckgasreiniger 400 ml, druckgas spray, cramolin druckgasspray, Chemisches Hilfsmittel, Spray, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Elektronikspray, Kontakt-Reinigungsspray, Kontaktspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Kontaktreiniger, Reinigungsspray, Sprühreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 18,89*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 18,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.