| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1060 Herst.-Nr.: 1111411 EAN/GTIN: 4024213111441 |
| | | |
|
| | |
| Cramolin SPRÜHÖL Anwendbar als hochwirksames, dünnflüssiges, säurefreies Schmiermittel mit sehr guten Notlaufeigenschaften. Der Schmierfilm ist beständig und verharzt nicht. Darüber hinaus wirkt er wasser- und feuchtigkeitsverdrängend, schützt also dauerhaft und zuverlässig vor Korrosion. Das Öl ist wirksam innerhalb eines breiten Temperaturspektrums von - 40 bis +175 °C und entspricht ISO VG 10. Inhalt: 200ml Weitere Informationen: | | Anwendung: | Korrosionsschutz | Ausführung: | Ölspray | Behälter: | Spraydose | Einsatztemperatur: | -40 °C bis 175 °C | Inhalt: | 200 ml | Viskosität: | flüssig | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2254 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sprühöl 200 ml, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Öl, Spray |
| | |
| |