| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L0047 Herst.-Nr.: WLACCBSH-02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lötspitzen-Reinigungsschwamm, WLACCBSH-02, Weller Entfernt Rückstände von Lötspitzen ohne Wasser mit dem Messing-Lötspitzenreiniger in der Silikon-Ablage. Einfach die Lötspitze in den Messingschwamm tauchen, um Rostansatz zu verhindern und die Lebensdauer der Spitze zu verlängern. Höhere Werkzeugsicherheit und Stabilität mit dem rutschsicherer Silikon-Ablage. Features * Weniger Rückstände an der Spitze * Verhindert das Abkühlen der Lötspitze * Verlängert die Lebensdauer der Spitze * Einfach zu Bedienen * Rutschsicher Anwendungen * Reparaturen im Haushalt * Freizeitfahrzeuge * Radioreparatur * Elektronik * Verbinden/Verlöten von Drähten * Dronen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Trockenreiniger | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.141 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötstation-Ersatzschwamm, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Lötspitzen-Reiniger, Lötspitzenreiniger, Messingwolle, Edelstahlwolle, Stahlspäne, Stahlwolle, weller tools ersatzlötspitzen, löt schwamm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Reinigungsschwamm, Schwamm, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,94* | € 10,45* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,21* | € 10,46* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,04* | € 10,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,67* | € 12,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,87* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|