Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, (L x B) 50 x 0.3 mm, WLTC03IBA8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, (L x B) 50 x 0.3 mm, WLTC03IBA8
Lötspitze, Konisch, (L x B) 50 x 0.3 mm, WLTC03IBA8
Lötspitze, Konisch, (L x B) 50 x 0.3 mm, WLTC03IBA8
Artikel-Nr.:
     4502-12L0027
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLTC03IBA8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Packung mit 3 Stück, Lötspitze, WLTC03IBA8, Weller Konische Ersatzspitze 0,3 mm für den Akku-Lötkolben WLIBAK8. Die konische Spitze lässt sich mit dem Hebelwerkzeug leicht wechseln und ist ideal für Ihre Lötarbeiten im Elektronikbereich. Der AA-Akku mit einer Leistung von 4,5 W ermöglicht Ihnen das Löten an jedem Ort und zu jeder Zeit ohne störendes Kabel. Mit einer Aufheizzeit von 38 Sekunden und einfach wechselbaren Akkus die perfekte Lösung für Ihre Lötaufgaben. Features * Konuslötspitzen 0,3 mm * Einfacher Spitzenwechsel Anwendungen * Verbinden von Drähten (> 18 AWG) * Mikroelektronik * Elektronikbausätze und Kunsthandwerk
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.3 mm
Geeignet für:
WLIBAK8
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 17,38*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 17,39*
€ 8,95*
ab € 13,35*
€ 19,44*
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 20,02*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 18,80*
€ 26,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,63*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 318,86*
Zubehör
Weller Tools
WLIBAK8
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.