Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachanschluss PB4 L für Führungsketten PL, 1 6154 000 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachanschluss PB4 L für Führungsketten PL, 1 6154 000 102
Flachanschluss PB4 L für Führungsketten PL, 1 6154 000 102
Artikel-Nr.:
     4502-12H5937
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 6154 000 102
EAN/GTIN:
     4025113214997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Flachanschluss, 1 6154 000 102, Flexa Flacher Verbinder für die Befestigung der PL-Führungsketten auf der Vorderseite - schlaffe Seite.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Führungsketten PL
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Flachanschluss PB4 L
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Anschlusselement, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal, Energieführungskette, Schleppkette, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,27*
2
€ 5,46*
ab € 1,45*
€ 2,28*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,37*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,39*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.