| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H5932 Herst.-Nr.: 1 6153 031 000 EAN/GTIN: 4025113291165 |
| | |
|
| | |
| Stecker mit Dehnung, 1 6153 031 000, Flexa Verbinder mit Spannung, Verbindung und Fixierung der PL-Führungsketten. Weitere Informationen: | | Breite: | 41 mm | Farbe: | schwarz | Geeignet für: | Führungsketten | Material: | Polyamid | max. Temperatur: | 135 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Zubehörart: | Anschluss mit Zugentlastung | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, energieführungsketten flexa, schleppketten, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Anschlusselement, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal, Energieführungskette, Schleppkette, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,53* | € 6,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,54* | € 6,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,55* | € 6,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,64* | € 6,93* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,35* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|