Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieführungskette 1 m, PL4-48-10F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Energieführungskette 1 m, PL4-48-10F
Energieführungskette 1 m, PL4-48-10F
Artikel-Nr.:
     4502-12H5911
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 6024 048 010
EAN/GTIN:
     4025113205216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Lieferung als Stücke mit 1 m Länge, Führungskette, 1 6024 048 010, Flexa Features * Per Hand zu öffnen und zu schließen * Optimierte Wandstärke * Innenverhältnis * Wirtschaftlich * Lange Lebensdauer Anwendungen * Automation * Anlagenbau * Tore * Aufzüge
Weitere Informationen:
Außenbreite:
60 mm
Innenbreite:
48 mm
Innenhöhe:
25 mm
Länge:
1 m
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal, Energieführungskette, Schleppkette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,01*
€ 35,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,26*
€ 35,96*
€ 3,90*
ab € 27,46*
€ 36,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,79*
€ 36,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,97*
€ 42,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,08*
€ 50,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 41,27*
€ 49,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,48*
€ 45,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,61*
€ 43,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,64*
€ 42,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,97*
€ 38,04
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 31,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16154000102
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000202
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000002
ab € 3,15*
Zubehör
Flexa
16154000109
ab € 2,855*
Zubehör
Flexa
16154000209
ab € 2,865*
Zubehör
Flexa
16154048000
ab € 5,49*
Zubehör
Flexa
16144000000
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.