Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Edelstahl, (L x B) 300 x 7 mm, Bündel-Ø 80 mm, silber, UV-beständig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, Edelstahl, (L x B) 300 x 7 mm, Bündel-Ø 80 mm, silber, UV-beständig
Kabelbinder, Edelstahl, (L x B) 300 x 7 mm, Bündel-Ø 80 mm, silber, UV-beständig
Artikel-Nr.:
     4502-12H5311
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0187 0122 000
EAN/GTIN:
     3597470397107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder aus polyesterbeschichtetem Edelstahl Typ INOX-MULTI-QUICK SES IMQ. Für empfindliche Kabel, mit selbstschließendem Verschluss, mit sehr guter UV-Beständigkeit, UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Dicke:
0.46 mm
Farbe:
silber
Halogenfrei:
Ja
Länge:
300 mm
Material:
Edelstahl
max. Bündeldurchmesser:
80 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-30 °C
UV-beständig:
Ja
min.Haltekraft:
440 N
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00439 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,78*
€ 181,8082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,57*
€ 177,9883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,75*
€ 173,4425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,71*
€ 171,0149
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,69*
€ 144,8111
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
0187 0240 000
ab € 130,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.