Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 12 mm, blau, PE, HS-SPF-1275B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 12 mm, blau, PE, HS-SPF-1275B
Kabelschutzschlauch, 12 mm, blau, PE, HS-SPF-1275B
Artikel-Nr.:
     4502-12H5134
Hersteller:
     HStronic
Herst.-Nr.:
     HS-SPF-1275B
EAN/GTIN:
     4099891194888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 10m
Spiralschutzschläuche werden eingesetzt, wenn eine saubere und durchgehende Bündelung von Kabeln, Drähten, Leitungen oder Schläuchen erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
10 m
Material:
Polyethylen
max. Bündeldurchmesser:
75 mm
max. Temperatur:
65 °C
min. Bündeldurchmesser:
12 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Wanddicke:
1 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,802* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.